Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:

  • Suche in Ergebnissen

Bis(2-chlorethyl)ether

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wählen Sie aus den folgenden Optionen, um Ihre Suche zu verfeinern. Klicken Sie auf OK, um Ihre Ergebnisse zu aktualisieren.
 
 
SearchResultCount:"3"
Sortieren nach:
 
 
 
 

Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Bis(2-chlorethyl)ether
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Artikel-Nr: (EHERCA10651500)

Lieferant:  EHRENSTORFER GMBH
Hersteller Artikel Nummer : CA10651500
Beschreibung:   Bis(2-chlorethyl)ether
UOM:  1 * 0,25 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Alternativen finden Sie evtl. über die Suche nach der VWR Artikelnummer oder der Herstellerartikelnummer welche oben angegeben ist. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice für weitere Auskünfte: 044 745 13 13
1 - 3  von 3
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping