Weiter angemeldet bleiben?
Abmeldung in: 
Sie wurden abgemeldet
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Drain cover, PIG® DrainBlocker® with DuPont Elvaloy®

Lieferant: New Pig
DRAINBLOCKER®
The patented two-layer design (top: DuPont™ Elvaloy® Vinyl; bottom: Urethane) seals tight to protect drains.

  • Vinyl composite top layer resists stretching, ripping and tearing
  • DuPont Elvaloy technology provides lifelong flexibility plus chemical, UV and infrared light resistance to vinyl top
  • Super-sealing urethane bottom layer conforms to uneven surfaces and tightly seals drain openings to block liquid
  • Withstands prolonged exposure to diesel fuel and gasoline, even when completely submerged
  • Eliminates the need to frequently deploy and remove a temporary cover or permanently seal the drains
  • High-visibility yellow top layer draws attention to spills for increased safety

Ideal for drain protection where liquid transfers, washdowns or other leak- and spill-prone jobs are common. The cover can be used for quick spill response or long-term, outdoor deployment without worrying about degradation.

Colour: Yellow (top) and black (bottom)

Temperature limit: Works from –18 to 71 °C up to 12 months

Lieferumfang: Includes a nylon storage bag for easy transportation and fast spill response.


 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung B×T×H VE Katalognummer Menge
PIG® Drive-Over DrainBlocker® drain cover, drain size up to 300 mm 460×460×8 mm 1 121-0175
Hersteller Artikel Nummer : PLR400
Barcodes erstellen mehr zu unseren EasyScan, VSR+ und VEM Tools
Barcode Label Format: 
PDF Katalog erstellen

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

oder
Review & Compare Alternatives
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt pro Stück.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping