Sie suchten nach: 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1)


1  results were found

SearchResultCount:"1"

Sort Results

Listenansicht Easy View

Bewerten Sie das Suchergebnis

Artikel-Nr: (APOSOR317237-1G)
Lieferant: Apollo Scientific
Hersteller Artikel Nummer : OR317237-1G
Beschreibung: 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1) 97%
UOM: 1 * 1 g


Inquire for Price
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 044 745 13 13.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Das Produkt kann nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Der Grund kann ein Preis auf Anfrage oder ein Artikelblock sein.
Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges VWR Team für weitere Informationen
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte werden nicht mehr angeboten - bis zum Ende des Lagerbestands verkauft. Alternativen können durch Suchen mit der oben aufgeführten VWR-Katalognummer verfügbar sein. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den VWR-Kundendienst an unter 044 745 13 13
1 - 1 of 1
no targeter for Bottom