Desinfektionsmittel für die Hände, Softa-Man® acute

Lieferant: B. Braun
Softa-Man® acute
BRAU19185EA 27.7 CHF
BRAU19185 BRAU18992 BRAU18993 BRAU18994
Desinfektionsmittel für die Hände, Softa-Man® acute
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Softa-Man® acute ist ein viruzides Händedesinfektionsmittel für Risikobereiche.

  • Wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA, Mykobakterien (M. terrae), Pilze, Viren (inkl. Vogelgrippe, Corona (SARS), HBV/HIV/HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Polio Adeno, Papova)
  • Enthält in 100 ml Lösung: 45 g Ethanol (100%) und 18 g 1-Propanol
  • Umfassende viruzide Wirksamkeit innerhalb von 30 s mit einem geringeren Risiko von Allergien
  • Einwirkzeit zur Händedesinfektion: 15 s (hygienisch); 60 s (chirurgisch)
  • Farbstoff- und parfümfrei

Zertifizierungen: EN 1275, prEN 12054/13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 12791
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR